Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif PC 619 est vert fluorescent et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM D4236. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40° à 200°F, mesure 9mil d’épaisseur et résiste à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifShurtape
EnvironnementIntérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SériePC 619
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Allongement (rubans)15%
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban9 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,6 mm
Industrie communeEntretien et réparation généraux
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier50 oz/po
NormesASTM D4236
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
Couleur du rubanVert fluorescent
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca