Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban en vinyle à usage général a un support hautement conformable avec un adhésif en caoutchouc pour une adhérence instantanée. Résistant à la décoloration, aux intempéries et à l'abrasion, ce ruban transparent mesure 32 9/10 mètres de longueur x 25 4/10 millimètres de largeur x 5 millimètres d'épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif
Matériau d'endos (rubans)Chlorure de polyvinyle
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban5 mil
Série764
Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
Forme du produitRouleau
Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
Type de rubanRuban en vinyle
Largueur du ruban (unités métriques)5,1 cm
Sous-type de rubanRuban en vinyle
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanGris
Température maximale de performance du ruban85 Degrees F
Conforme aux spécificationsASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Allongement1.8
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca