!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN 3/4POX16PI(19MMX5M) ORANGE HV

RUBAN 3/4POX16PI(19MMX5M) ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

RUBAN 3/4POX16PI(19MMX5M) ORANGE HV close
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
RUBAN 3/4POX16PI(19MMX5M) ORANGE HV

RUBAN 3/4POX16PI(19MMX5M) ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.63 / CHAQUE
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
  • N° article LFKPHV1035CME
  • N° de modèle du manufacturier PHV1035CMEN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierOrange haute visibilité
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lameCouche transparent
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, convient à la plupart des étuis à ruban, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé, attache de ceinture amovible, tous les emballages de ruban à mesurer sont fixés sur carte, type de ruban : A30
  • Style d'extrémité Crochet à 2 rivets
  • Largeur de lame 19mm, 3/4 po
  • Type de verrou levier
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune