!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN FIBRE VERRE 60M

RUBAN FIBRE VERRE 60M

CRESCENT LUFKIN

RUBAN FIBRE VERRE 60M close
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
RUBAN FIBRE VERRE 60M

RUBAN FIBRE VERRE 60M

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.39 / CHAQUE
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
  • N° article LFKFM060CME
  • N° de modèle du manufacturier FM060CME
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMesure de ruban longue
  • Matériau de boîtierPlastique ABS haute visibilité avec poignée en caoutchouc co-moulé
  • Matériau de lameFibre de verre
  • Couleur de boîtierOrange Haute visibilité
  • Type de boîtierOuvert
  • Revêtement de lameAucun
  • Caractéristiques Conception de cadre ouvert à quatre bras protège la lame, n'accumule pas la poussière dans l'étui, étui léger mais résistant est facile à manipuler et à enrouler, la prise à deux tissus est confortable à utiliser, l'étui orange Hi-viz(R) est facile à trouver sur le chantier, crochet d'extrémité pliable pour des mesures de zéro absolu, lame jaune en fibre de verre imperméable à l'humidité, graduation des pieds et pouces en 1/8, métrique à millimètre, numéroté en centimètres, style de lame C4
  • Style d'extrémité Crochet pliant
  • Largeur de lame 13 mm, 1/2 po
  • Type de verrou Sans verrou
  • Clip de ceinture Non
  • Couleur de lame Jaune avec marquage noir
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)