!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN 1POX26PI(25MMX8M), ORANGE HV

RUBAN 1POX26PI(25MMX8M), ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

RUBAN 1POX26PI(25MMX8M), ORANGE HV close
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
RUBAN 1POX26PI(25MMX8M), ORANGE HV

RUBAN 1POX26PI(25MMX8M), ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.41 / CHAQUE
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
  • N° article LFKPHV1048CME
  • N° de modèle du manufacturier PHV1048CMEN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Largeur de lame25 mm, 1 po
  • Type de verroulevier
  • Clip de ceintureOui
  • Couleur de lameJaune
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, le ruban à mesurer se déroule jusqu'à 9 pi offrant une portée plus longue et une mesure plus efficace, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé, attache de ceinture amovible, la courbure d'extrémité brevetée dure 10 fois plus longtemps que les courbures d'extrémité ordinaires, type de ruban : A30
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de boîtier Orange haute visibilité
  • Type de boîtier Fermé
  • Revêtement de lame Couche transparent
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)