!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMPGAS (XHD), EXTRA HD, ½PO X 43PI, JN

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMPGAS (XHD), EXTRA HD, ½PO X 43PI, JN

ANTI-SEIZE

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMPGAS (XHD), EXTRA HD, ½PO X 43PI, JN close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMPGAS (XHD), EXTRA HD, ½PO X 43PI, JN

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMPGAS (XHD), EXTRA HD, ½PO X 43PI, JN

ANTI-SEIZE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4UK06
  • N° de modèle du manufacturier 46335A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban d’étanchéité pour filetage POLY-TEMP GAS (XHD) est jaune. Il répond aux spécifications C.I.D. A-A-58092,CSA n°4-90,MIL-T-27730A,OSHA GHS,REACH SVHC,RoHS 3,UL.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour filetage
  • SériePOLY-TEMP GAZ (XHD)
  • Longueur hors tout43 pi
  • Températures de service max.550 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 000 lb/po²
  • Densité linéaire minimale1,2 g/cc
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • Pour le type de fluideAlcool, gaz naturel, oxygène, propane, eau
  • Matériau du fondPTFE
  • Épaisseur0,004 po
  • Application d'étanchéité spécifique Pour le gaz
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Densité linéaire maximale 1,5 g/cc
  • Couleur Jaune
  • Pour le type de matériau Métal, plastique
  • Normes Spécification C.I.D. A-A-58092, CSA n Degrees 4-90, MIL-T-27730A, OSHA GHS, REACH SVHC, RoHS 3, Homologué UL
  • Non toxique Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)