!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN 1/2POX10PI(13MMX3M) ORANGE HV

RUBAN 1/2POX10PI(13MMX3M) ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

RUBAN 1/2POX10PI(13MMX3M) ORANGE HV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN 1/2POX10PI(13MMX3M) ORANGE HV

RUBAN 1/2POX10PI(13MMX3M) ORANGE HV

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LFKPHV1023CME
  • N° de modèle du manufacturier PHV1023CMEN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Largeur de lame13 mm, 1/2 po
  • Type de verroulevier
  • Clip de ceintureOui
  • Couleur de lameJaune
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, convient à la plupart des étuis à ruban, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé, attache de ceinture amovible, tous les emballages de ruban à mesurer sont fixés sur carte, type de ruban : A30
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de boîtier Orange haute visibilité
  • Type de boîtier Fermé
  • Revêtement de lame Couche transparent
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande