Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide au vanadium et a une tige de 9,322 mm de diamètre/1,7200 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 85,852 mm de longueur. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
Longueur de filetage42,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %10,30 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %10,50 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5353
Longueur de tige1,7200 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM12-1.75
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout85,852 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %27/64 po
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige9,322 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2750 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce1,75 filets/po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 48,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: