!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 5353, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE VANADIUM, M5X0,8, TIGE DROITE, 60,452 MM L, TIGE DE 1 1/2 PO

TARAUD 5353, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE VANADIUM, M5X0,8, TIGE DROITE, 60,452 MM L, TIGE DE 1 1/2 PO

WIDIA METAL REMOVAL

TARAUD 5353, CLAIR, 0  ° , ACIER RAPIDE VANADIUM, M5X0,8, TIGE DROITE, 60,452 MM L, TIGE DE 1 1/2 PO close
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
TARAUD 5353, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE VANADIUM, M5X0,8, TIGE DROITE, 60,452 MM L, TIGE DE 1 1/2 PO

TARAUD 5353, CLAIR, 0 ° , ACIER RAPIDE VANADIUM, M5X0,8, TIGE DROITE, 60,452 MM L, TIGE DE 1 1/2 PO

WIDIA METAL REMOVAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.95 / CHAQUE
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
  • N° article WID14773
  • N° de modèle du manufacturier 2749189
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide au vanadium et a une tige de 4,93 mm de diamètre/1 1/2 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 60,452 mm de longueur. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique, métrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage22,22 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %4,20 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,30 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5353
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M5-0.80
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 60,452 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 4,93 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1520 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 0,80 filets/po