!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE TARAUD 240 #5

CLE TARAUD 240 #5

CLE-LINE

CLE TARAUD 240 #5 close
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
CLE TARAUD 240 #5

CLE TARAUD 240 #5

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.89 / CHAQUE
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
  • N° article GNF240-67202
  • N° de modèle du manufacturier C67202
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 0.597 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeDroit standard
  • Longueur hors tout11 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Capacité de fraise à tuyau1/8 po
  • Poignée fixe ou coulissantePoignée fixe
  • Forme de la poignée Droite
  • Capacité de taraud métrique 4,00 mm à 12,50 mm
  • Taille de taraud maximale 5/32 po
  • Taille de taraud minimale 1/2 po
  • Cliquet Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche