!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, DROIT, DROIT STANDARD, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, DROIT, DROIT STANDARD, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX

CLE-LINE

CLÉ DE TARAUDAGE, DROIT, DROIT STANDARD, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, DROIT, DROIT STANDARD, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX

CLÉ DE TARAUDAGE, DROIT, DROIT STANDARD, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.16 / CHAQUE
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
  • N° article GNF240-67201
  • N° de modèle du manufacturier C67201
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 0.236 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle est 7 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeDroit standard
  • Longueur hors tout7 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • CliquetNon
  • Forme de la poignée Droite
  • Capacité de taraud métrique 1,50 mm à 6,30 mm
  • Taille de taraud maximale 1/16 po
  • Taille de taraud minimale 1/4 po
  • Poignée fixe ou coulissante Poignée fixe
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)