!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, T, POIGNÉE EN T ORDINAIRE, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX, DE NO 0 À NO 14

CLÉ DE TARAUDAGE, T, POIGNÉE EN T ORDINAIRE, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX, DE NO 0 À NO 14

CLE-LINE

CLÉ DE TARAUDAGE, T, POIGNÉE EN T ORDINAIRE, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX, DE NO 0 À NO 14 close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, T, POIGNÉE EN T ORDINAIRE, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX, DE NO 0 À NO 14

CLÉ DE TARAUDAGE, T, POIGNÉE EN T ORDINAIRE, TARAUD 1/4 PO MIN, TARAUD 1/16 PO MAX, DE NO 0 À NO 14

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.59 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC67206
  • N° de modèle du manufacturier C67206
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.205 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle fait 2 3/4 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéePoignée en T lisse
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • CliquetNon
  • Forme de la poignée T
  • Capacité de taraud métrique De M1,5 à M6,3
  • Taille de taraud maximale 1/16 po
  • Taille de taraud minimale 1/4 po
  • Poignée fixe ou coulissante Poignée fixe
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)