!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, 15 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, POIGNÉE DROITE, NO 6

CLÉ DE TARAUDAGE, 15 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, POIGNÉE DROITE, NO 6

CLE-LINE

CLÉ DE TARAUDAGE, 15 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, POIGNÉE DROITE, NO 6 close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, 15 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, POIGNÉE DROITE, NO 6

CLÉ DE TARAUDAGE, 15 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, POIGNÉE DROITE, NO 6

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.80 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC67203
  • N° de modèle du manufacturier C67203
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.687 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle est 15 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeDroit standard
  • Longueur hors tout15 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Capacité de fraise à tuyau1/4 po
  • Poignée fixe ou coulissantePoignée fixe
  • Forme de la poignée Droite
  • Capacité de taraud métrique 4,00 mm à 19,00 mm
  • Taille de taraud maximale 5/32 po
  • Taille de taraud minimale 3/4 po
  • Cliquet Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)