!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG

WESTWARD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.63 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWY4
  • N° de modèle du manufacturier 5TWY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide M2 et a un diamètre de 1 1/8 po/une tige de 2 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 3 3/4 po de long. De plus, il a cinq cannelures, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Nb de goujures5
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinageM2
  • SérieT311-60355
  • Longueur de tige2 po
  • Taille du carré0,8430 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,1406 po
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 1,125 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po