!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 25,4 MM LO, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 25,4 MM LO, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 25,4 MM LO, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 25,4 MM LO, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 25,4 MM LO, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF330199
  • N° de modèle du manufacturier 330199
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide avec un fini TICN. Il dispose d’un filetage M6X1,0 et est destiné à un usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout63,50 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • SérieSFGP-TC
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M6-1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 25,40 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 4,85 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Diamètre de tige 6,48 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande