TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 23,88 MM LONG, 85,85 MM LO, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 23,88 MM LONG, 85,85 MM LO, ACIER RAPIDE
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide avec un fini TICN. Il possède un filetage de M12X1,75 et est conçu pour un usage général.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique à gros pas
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 85,85 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
Collet prolongé Oui
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 1 23/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Série SFGP
Normes USCTI Tableau 302A
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M12-1.75
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 23,88 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 3
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 10,50 mm
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale N, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 6,99 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D6/6H
Diamètre de tige 9,32 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)