!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.74 / CHAQUE
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
  • N° article GNF367271
  • N° de modèle du manufacturier 367271
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide, avec un filetage UNC et une finition TICN.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureTuyau
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,40 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1310 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Série SFGP
  • Normes USCTI Tableau 302A
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales