Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour machine à former les filets mesure 2 1/2 pouces de long, avec un filet 1/4"-28 UNF et un diamètre de tige de 0,255 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNF
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 %5,70 mm
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage1093
Code ISO - matière principaleN
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1910 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B