!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUDS SÉRIE 7303, 1¼ PO-7, 6 PO LONG, ANSI

JEU TARAUDS SÉRIE 7303, 1¼ PO-7, 6 PO LONG, ANSI

WIDIA GTD

JEU TARAUDS SÉRIE 7303, 1¼ PO-7, 6 PO LONG, ANSI close
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
JEU TARAUDS SÉRIE 7303, 1¼ PO-7, 6 PO LONG, ANSI

JEU TARAUDS SÉRIE 7303, 1¼ PO-7, 6 PO LONG, ANSI

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $827.65 / ENSEMBLE
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
  • N° article WID7303-11695
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11695
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1304
  • Poids à l’expédition 3579.99 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds a une tige de 1,021 po de diamètre. Il répond aux normes AINSI. Cet ensemble de tarauds de la série 7303 a une direction à droite et une longueur de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Type de filetUNC, UNF
  • Longueur de filetage2 9/16 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige1,021 po
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage 1-1/4po-7
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Longueur hors tout 6 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Série 7303
  • Taille du carré 36/47 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Filets par pouce 7 filets/po