!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUDS,POUCE,FILET NO.8-32,BRILLANT

JEU TARAUDS,POUCE,FILET NO.8-32,BRILLANT

GREENFIELD THREADING

JEU TARAUDS,POUCE,FILET NO.8-32,BRILLANT close
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
JEU TARAUDS,POUCE,FILET NO.8-32,BRILLANT

JEU TARAUDS,POUCE,FILET NO.8-32,BRILLANT

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.19 / CHAQUE
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
  • N° article GNF341912
  • N° de modèle du manufacturier 341912
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudNo. 8-32
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Direction de filetageMain gauche
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Longueur hors tout2-1/8 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Nb de pièces 3