!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À PLAQUETTE FILETÉ STI, FILETAGE TARAUD M8-1,25, FILETAGE 17,53 MM LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À PLAQUETTE FILETÉ STI, FILETAGE TARAUD M8-1,25, FILETAGE 17,53 MM LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À PLAQUETTE FILETÉ STI, FILETAGE TARAUD M8-1,25, FILETAGE 17,53 MM LONG, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À PLAQUETTE FILETÉ STI, FILETAGE TARAUD M8-1,25, FILETAGE 17,53 MM LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À PLAQUETTE FILETÉ STI, FILETAGE TARAUD M8-1,25, FILETAGE 17,53 MM LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.46 / CHAQUE
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
  • N° article GNF343511
  • N° de modèle du manufacturier 343511
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à plaquette fileté est en acier rapide avec une tige de 8,08 mm de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destiné à être utilisé avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond à la norme USCTI Tableau 302. Il a un fini TIN. Il a une direction à droite et une longueur de 69,09 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à insertion filetée
  • Fini du taraudTiN
  • Taille de filetage du taraudM8-1.25
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Style du robinetGoujures droites
  • Longueur de filetage17,53 mm
  • SérieHTGP-3PC-TN
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Nb de pièces3
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes USCTI Tableau 302
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Longueur hors tout 69,09 mm