!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 3-56, FILETAGE 1/2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 3-56, FILETAGE 1/2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 3-56, FILETAGE 1/2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 3-56, FILETAGE 1/2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 3-56, FILETAGE 1/2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.06 / CHAQUE
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
  • N° article GNF355803
  • N° de modèle du manufacturier 355803
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de tarauds 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 9/64 po de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destinée à être utilisée avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds en 3 pièces de la série HTGP-3PC-TN est fini TIN. Elle a une direction à droite et une longueur de 1 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds en trois parties
  • Fini du taraudTiN
  • Taille de filetage du taraudNo. 3-56
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Longueur hors tout1 13/16 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Série HTGP-3PC-TN
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Nb de pièces 3