!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D6

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D6

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D6 close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D6

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D6

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.42 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1971700
  • N° de modèle du manufacturier 1971700
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 9,70 mm de diamètre/39 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 74 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série141
  • Longueur de tige39,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M10-1.50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 74,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 9,70 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)