Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 13,70 mm de diamètre/48 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 102 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à pas fin
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage46,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %21/32 po
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série141
Longueur de tige48,00 mm
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Taille de filetageM18-1,50
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudClair
Longueur hors tout102,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %16,90 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige13,70 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré10,31 mm
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca