!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 3 MM LO, 96 MM LONG, FINISSEUR, D6

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 3 MM LO, 96 MM LONG, FINISSEUR, D6

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 3 MM LO, 96 MM LONG, FINISSEUR, D6 close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 3 MM LO, 96 MM LONG, FINISSEUR, D6

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 3 MM LO, 96 MM LONG, FINISSEUR, D6

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.22 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1975600
  • N° de modèle du manufacturier 1975600
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 12 mm de diamètre/45 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 97 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage46.00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %14,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %14,70 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série141
  • Longueur de tige45,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M16-1,50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 97,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 12,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 9,14 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)