!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4¼ PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4¼ PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4¼ PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4¼ PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 1/2 PO LO, 4¼ PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.17 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1125200
  • N° de modèle du manufacturier 1125200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,590 po de diamètre/2,0300 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %17,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17,70 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série101
  • Longueur de tige2,0300 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 17,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 0,590 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4420 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 16 filets/po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)