Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,194 po de diamètre/1,3230 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %4,15 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série102
Longueur de tige1,3230 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 10-32
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %4,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige0,194 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1510 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce32 filets/po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca