!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FICHE

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FICHE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.23 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1974000
  • N° de modèle du manufacturier 1974000
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 9,68 mm de diamètre/39 mm de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureMétrique
  • Série141
  • Longueur de tige39,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M10 x 1,25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 11/32 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 9,68 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)