!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, ÉTAIN, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.30 / CHAQUE
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
  • N° article GNF385870
  • N° de modèle du manufacturier 385870
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.481 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTTI-TN est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,906 po/une tige de 1 7/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l’acier inoxydable/de l’acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout3 1/4 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SériePTTI-TN
  • Longueur de tige1 7/8 po
  • Taille du carré0,6790 po
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,9063 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Classe de matériau - usinage PTTI-TN
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,906 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI Tableau 311
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 14 filets/po