!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.73 / CHAQUE
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
  • N° article GNF385410
  • N° de modèle du manufacturier 385410
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTT-TN en acier rapide a un diamètre de 0,5625 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est utiilisé avec la fonte, l’acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite, mesure 2 7/16 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 311
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinagePTT-TN
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Diamètre de tige0,5625 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,4375 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série PTT-TN
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Taille du carré 0,4210 po
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Style du robinet Tuyau