!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF387253
  • N° de modèle du manufacturier 387253
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.273 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTS est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,688 po/une tige de 1 3/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 3 1/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPSF
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SériePTS
  • Longueur de tige1 3/4 po
  • Taille du carré0,5150 po
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 18 mm
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Classe de matériau - usinage PTS
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,688 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI Tableau 311
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 14 filets/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande