!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 23,75 MM LO, 85,85 MM LO

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 23,75 MM LO, 85,85 MM LO

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 23,75 MM LO, 85,85 MM LO close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 23,75 MM LO, 85,85 MM LO

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 23,75 MM LO, 85,85 MM LO

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.24 / CHAQUE
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
  • N° article WID5329-16255
  • N° de modèle du manufacturier 5329-16255
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5329PTF est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,688 po de diamètre. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, acier trempé et l’acier: répond aux normes USCTI, American Standard Dryseal Pipe Form et USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 3 1/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Norme respectée - tige du taraudForme de tuyau Dryseal USCTI, American Standard
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinage5329PTF
  • Code ISO - matière principaleH, M, P
  • Diamètre de tige0,688 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 45/64 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier trempé, acier
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5329PTF
  • Normes Forme de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 14 filets/po