!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ⅜"-18 THREAD, 1 13/16 IN THREAD L, PLUG, 4 FLUTES, H2

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ⅜"-18 THREAD, 1 13/16 IN THREAD L, PLUG, 4 FLUTES, H2

WIDIA GTD

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ⅜"-18 THREAD, 1 13/16 IN THREAD L, PLUG, 4 FLUTES, H2 close
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
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ⅜"-18 THREAD, 1 13/16 IN THREAD L, PLUG, 4 FLUTES, H2

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, ⅜"-18 THREAD, 1 13/16 IN THREAD L, PLUG, 4 FLUTES, H2

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.91 / EACH
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
  • N° article WID5320-16217
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16217
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

High speed steel, ground thread general purpose pipe tap. Nominal pipe size 3/8 inch-18, 4 flutes, thread length 1-1/16 inches, and overall length 2-9/16 inches.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Tap
  • Thread StandardNPT, ANPT
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length2.56 in
  • Thread LimitH2
  • Tap Shank StandardUSCTI
  • Thread DirectionRight Hand
  • Extended NeckNo
  • Material Grade - Machining5320
  • Primary Material Application ISO CodeN
  • Shank Dia.0.7 in
  • Square Size0.5310 in
  • Tap ChamferTaper
  • Tap StylePipe
  • Thread Size 3/8"-18
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1 1/16 in
  • 75% Thread Drill Size 9/16 in
  • Number of Flutes 4
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Copper
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Measurement System Fractional Inch
  • Series 2320/5320
  • Shank Length 1 1/2 in
  • Standards ANSI
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 18 TPI
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)