!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5320 FB 1PO NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 1PO NPT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5320 FB 1PO NPT close
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
TARAUD TUYAU 5320 FB 1PO NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 1PO NPT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.46 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320-16232
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16232
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3,75 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5320
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,125 po
  • Taille du carré0,8430 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 9/64 po
  • Nb de goujures 5
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 2 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po