!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1¼ PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, FICHE, 5 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1¼ PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, FICHE, 5 CANNELURES

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1¼ PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, FICHE, 5 CANNELURES close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1¼ PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, FICHE, 5 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1¼ PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, FICHE, 5 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.26 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320-16239
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16239
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5320 est fabriqué en acier rapide vanadium et a un diamètre de 1,313 po/une tige de 2 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre: répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5320
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,313 po
  • Taille du carré0,9840 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1 1/4 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 31/64 po
  • Nb de goujures 5
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 2 1/4 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po