Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau en acier rapide a un diamètre de 0,700 po/une tige de 1 3/4 po de long. Il répond aux normes AINSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2 9/16 po de long. De plus, il a cinq cannelures, une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetBSPT
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 9/16 po
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéOui
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur de tige1 3/4 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce14 filets/po
Taille de filetage3/8 po-18
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 1/16 po
Nb de goujures5
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Diamètre de tige0,700 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,5150 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 44,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: