!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 3 PO LONG, FICHE, 7 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 3 PO LONG, FICHE, 7 CANNELURES

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 3 PO LONG, FICHE, 7 CANNELURES close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 3 PO LONG, FICHE, 7 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 3 PO LONG, FICHE, 7 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $731.40 / CHAQUE
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
  • N° article WID5319-16117
  • N° de modèle du manufacturier 5319-16117
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5319 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1,500 po/une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre: répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 7 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Nb de goujures7
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série5319
  • Longueur de tige1 1/4 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 1/2 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 23/32 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5319
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 1,500 po
  • Taille du carré 1 1/8 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau