Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau 2320 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,688 po/une tige de 1 15/32 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite, mesure 3 1/8 po de long et a 4 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPTF
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout3 1/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH6
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéNon
Classe de matériau - usinage2320
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,688 po
Taille du carré0,2750 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage1/2 po-14
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 21/32 po
Taille de foret pour filetage à 75 %45/64 po
Nb de goujures4
Application - matière principaleAcier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Système de mesurePouce (fraction)
Série2320/5320
Longueur de tige1 15/32 po
NormesFilet de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce14 filets/po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,74 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: