!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 3/8-2

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 3/8-2

CLE-LINE

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 3/8-2 close
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
TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 3/8-2

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 3/8-2

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.41 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0411-62163
  • N° de modèle du manufacturier C62163
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %R
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série411
  • Longueur de tige1 11/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesASME B94.9
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/8 po -24 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1,25 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré