!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAUAUD/TUYAU CONIQUE NPT HS3/8-1818

TAUAUD/TUYAU CONIQUE NPT HS3/8-1818

CLE-LINE

TAUAUD/TUYAU CONIQUE NPT HS3/8-1818 close
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
TAUAUD/TUYAU CONIQUE NPT HS3/8-1818

TAUAUD/TUYAU CONIQUE NPT HS3/8-1818

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.31 / CHAQUE
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
  • N° article GNF462-64216
  • N° de modèle du manufacturier C64216
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1307
  • Poids à l’expédition 0.192 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,5625 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage462
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige0,7 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1,052 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,5625 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 462
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Taille du carré 0,5310 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau