!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.09 / CHAQUE
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
  • N° article GNF463-64235
  • N° de modèle du manufacturier C64235
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.481 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 463 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,906 po/une tige de 1 7/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 1/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPS
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 1/4 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage463
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige0,906 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,9063 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 463
  • Longueur de tige 1 7/8 po
  • Taille du carré 0,6790 po
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Style du robinet Tuyau