!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.67 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0411-62157
  • N° de modèle du manufacturier C62157
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,220 po de diamètre/1 7/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme du tableau 302 de l’USCTI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et est 2 3/4 po de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,60 mm
  • Système de mesureTuyau
  • Série411
  • Longueur de tige1 7/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 12 à 24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 15/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,45 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 13
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,220 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1650 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré