!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.50 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0401-62017
  • N° de modèle du manufacturier C62017
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,194 po de diamètre/1 1/2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme USCTI tableau 302. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 25
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 21
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série401
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce24 filets/po
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Bright (Uncoated)
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 23
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1520 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Angle d'hélice 0 degré