Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 8 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311 81905 n'a pas d’enduit et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout69,05 mm
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures2
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Diamètre de tige8,00 mm
Taille du carré0,2380 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/3B
Taille de filetageM8-1.25
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage29,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Classe de matériau - usinageM2
Série311-81905
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 48,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: