!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M6 X 1.00,2.5 PO L,0.255 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M6 X 1.00,2.5 PO L,0.255 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M6 X 1.00,2.5 PO L,0.255 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M6 X 1.00,2.5 PO L,0.255 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M6 X 1.00,2.5 PO L,0.255 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.29 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97119
  • N° de modèle du manufacturier C97119
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 2,5 pouces de long, avec un filetage M6 x 1,00 et une tige de 0,255 pouce de diamètre. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage0,802 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Série1443
  • Longueur de tige7,94 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Fini du taraud Oxyde de vapeur
  • Longueur hors tout 63,5 mm
  • Nb de goujures 2
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 6,48 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI, USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)