!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,70, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,70, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE

WESTWARD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,70, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,70, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,70, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.33 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWL0
  • N° de modèle du manufacturier 5TWL0
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 4,27 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311 80905 n'a pas d’enduit et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 53,97 mm de longueur. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudSans revêtement
  • Longueur hors tout53,97 mm
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures2
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige4,27 mm
  • Taille du carré0,1310 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4/3B
  • Taille de filetage M4-0.70
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 19,05 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Classe de matériau - usinage M2
  • Série 311-80905
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)