!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M3 X 0.50,1.9375 PO L,0.141 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M3 X 0.50,1.9375 PO L,0.141 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M3 X 0.50,1.9375 PO L,0.141 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M3 X 0.50,1.9375 PO L,0.141 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M3 X 0.50,1.9375 PO L,0.141 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.41 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97057
  • N° de modèle du manufacturier C97057
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe en spirale Blue Diamond série HE mesure 1,9375 pouce de long, avec un filetage M3 x 0,50 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage11,91 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Série1443
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré2,79 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce0,5 filets/po
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M3-0.50
  • Fini du taraud Oxyde de vapeur
  • Longueur hors tout 49,21 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 2
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Direction spirale À droite
  • Normes ANSI, USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D3/6H
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)