!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.50,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.50,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.50,2.9375 PO L,0.381 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.50,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.50,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.79 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97188
  • N° de modèle du manufacturier C97188
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale Blue Diamond H.E. Series mesure 2,9375 pouces de long, avec un filetage M10 x 1,50 et un diamètre de tige de 0,381 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Direction de filetageDroitier
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige9,68 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce1,5 filets/po
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M10-1.50
  • Fini du taraud Oxyde de vapeur
  • Longueur hors tout 2,9375 po
  • Classe d'ajustement 6H
  • Application - matière principale Acier
  • Série 1443
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI, USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D6/6H