!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D5

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D5

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D5

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M10X1, FILETAGE 22 MM LO, 74 MM LONG, FINISSEUR, D5

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1973800
  • N° de modèle du manufacturier 1973800
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 9,68 mm de diamètre/39 mm de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 74 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout74,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureMétrique
  • Série141
  • Longueur de tige39,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M10 x 1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 9,00 mm
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 9,68 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande