Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en cobalt et a une tige de 3/8 po de diamètre/1,6880 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2,938 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde de vapeur
Longueur hors tout2,938 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %P
Système de mesurePouce (fraction)
SérieSPS
Longueur de tige1,6880 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage3/8 po-16
Matériau du taraudCobalt
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleM, P
Diamètre de tige0,375 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2860 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce16 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca